Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Zyxel Multy M1 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99160287
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WSM20-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622719
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSID, WPA3-PSK, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1201 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Modulation
1024-QAM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Auto MDI/MDI-X
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Server
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
254 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Paketgewicht
1720 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE-LVD, BSMI, CE, FCC, NCC
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.