Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBRC Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 161-BBRC Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
DELL 161-BBRC Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CE50813
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBRC
EAN/GTIN:
     5397184756140
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2TB HDD-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 207,29*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,10*
€ 214,48*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 345,20*
€ 394,17*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.