Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Soundmaster PDB1910SW Tragbarer DVD-/Blu-Ray-Player Tragbarer DVD-Player Cabrio 25,6 cm (10.1") 1024 x 600 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99171450
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     PDB1910SW
EAN/GTIN:
     4005425011187
Suchbegriffe:
DVD-Player
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Schwenkbare Display
Ja
Swivel Winkel
270 °
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AV
AC-Netzadapter
Ja
Antenne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
50 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer DVD-Player
Formfaktor
Cabrio
Produktfarbe
Schwarz
Playback Disk-Formate
CD-Audio, CD Video, DVD-Audio, DVD-Video, MP3, VCD
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
TV Tuner integriert
Ja
TV-Tunertyp
DVB-T2
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
AV-Ausgang
Ja
AV-Eingang
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
DIVX, H.265, MP4, RM, RMVB
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPG
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.