| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99174304 Herst.-Nr.: 62267 EAN/GTIN: 4008928622676 |
| |
|
| | |
| GoGreen Cover, Schutzhülle für iPhone 11 Dieses Back Cover besteht aus 100% biologisch abbaubaren und natürlichen Materialien. Reine Naturfarben unterstreichen den ökologischen Aspekt dieser Produktserie. Der Hauptbestandteil PBAT ist biologisch abbaubar und zersetzt sich ohne toxische Rückstände. Die sekundäre Komponente Kalziumkarbonat kommt weltweit in großem Umfang in Gesteinen vor und ist praktisch unlöslich in Wasser. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polybutylen-Adipat-Terephthalat (PBAT) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 | | Oberflächenfärbung | Muster | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Pflanzenbasierendes Material | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |