| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99178273 Herst.-Nr.: 62278 EAN/GTIN: 4008928622782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GoGreen Cover, Schutzhülle für iPhone 12, iPhone 12 Pro Dieses Back Cover besteht aus 100% biologisch abbaubaren und natürlichen Materialien. Reine Naturfarben unterstreichen den ökologischen Aspekt dieser Produktserie. Der Hauptbestandteil PBAT ist biologisch abbaubar und zersetzt sich ohne toxische Rückstände. Die sekundäre Komponente Kalziumkarbonat kommt weltweit in großem Umfang in Gesteinen vor und ist praktisch unlöslich in Wasser. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polybutylen-Adipat-Terephthalat (PBAT) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12, iPhone 12 Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Muster | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |