Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke Active Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99181437
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0653.382
EAN/GTIN:
     7612986056396
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
312 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
220 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
280 mm
Gewicht
1800 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Zamak
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Belüftungsvorrichtung
Ja
Hebelwinkelbereich
0 - 100 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.