Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke Active Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Franke Active Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99181447
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     115.0653.371
EAN/GTIN:
     7612986056082
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
2200 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
312 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
220 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
281 mm
Gewicht
1600 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Zamak
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Name der Farbe
Matt Black
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
35 mm
Hebelwinkelbereich
0 - 100 °
Belüftungsvorrichtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,70*
€ 342,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.