| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99183481 Herst.-Nr.: 18203 EAN/GTIN: 4019008182034 |
| |
|
| | |
| Egal ob dein Hund ein Wiesenläufer oder eine Wasserratte ist: Der Aqua Fun Gym garantiert einen großen Outdoorspaß an Land und im Wasser! Ob für Apportierspiele als Konditionstraining oder zum Toben im kühlen Nass, die schwimmfähige Hantel ist multifunktional.
Und das Beste: Die sehr strapazierfähigen und kaufesten Hundespielzeuge bestehen aus Naturkautschuk, wurden natürlich gefärbt und sind daher gesundheitlich völlig unbedenklich für das Tier. Dank seiner leuchtenden Farben ist die Hantel auch in trübem Wasser oder bei Wellengang gut zu sehen. Der Aqua-Fun Gym liegt waagerecht im Wasser. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Höhe | 70 mm | Merkmale | Haustiertyp | Hund | | Produkttyp | Ballwurfmaschine | | Produktfarbe | Orange | | Material | Gummi |
|
| | |
| | | |
| |