Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama Braid 120 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99183974
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027212
EAN/GTIN:
     4007249272126
Suchbegriffe:
Kameragurt
hama kameragurt
kameragurt
  • Schnee, Regen oder Sonne: Das wetterfeste Nylon eignet sich für jede Witterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1200 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Schnelle Diskonnektion
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.