Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC RIDGE GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC RIDGE GU10
LUTEC RIDGE GU10
LUTEC RIDGE GU10
LUTEC RIDGE GU10
LUTEC RIDGE GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99190977
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5107101118
EAN/GTIN:
     6939412013787
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garten, Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Glastyp
Opal
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Höhe
235 mm
Länge (mm)
81 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
25 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
5107001118
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.