Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LUTEC BRUND GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99191041
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
5206701012
EAN/GTIN:
6939412013879
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garten, Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Kegelförmig
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Höhe
218 mm
Länge (mm)
161 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lampenleistung
30 W
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Wandleuchten Outdoor
,
gu 10 aussenwandleuchten
,
led außenwandleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7853-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7853-370
ab € 48,58*
Ähnlich
LUTEC BULLO Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Lutec
6383001118
ab € 19,53*
Ähnlich
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
RANEX
10.010.51
ab € 21,65*
Ähnlich
LED-Wandleuchte anthrazit 'Thames II' IP54 2,5W
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,18*
Ähnlich
Lutec Flair 5288804012 Außenwandleuchte LED E27 80 W Schwarz (matt)
Lutec
5288804012
ab € 53,10*
Ähnlich
Lutec Focus ST 6040 GU10 Außenwandleuchte GU10 Nickel
Lutec
ST 6040 GU10
ab € 45,08*
Ähnlich
Lutec Helena 5191602118 LED-Außenwandleuchte 10.5W Neutralweiß Anthrazit
Lutec
5191602118
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen