Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rauchmelder II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rauchmelder II
Bosch Rauchmelder II
Bosch Rauchmelder II
Bosch Rauchmelder II
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99192428
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 002 142
EAN/GTIN:
     4062321564315
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Alarmsirene
Sirene
Mehr als nur Alarm im Brandfall Mehr als ein Must-have: Mit dem multifunktionalen Bosch Smart Home Funk-Rauchwarnmelder erfüllen Sie nicht nur die gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht, sondern profitieren von vielen zusätzlichen Funktionen – z.B. der Alarm-Weiterleitung und der Einbindung in ein multifunktionales Alarmsystem. Alarmiert per Sirene & via App Der smart vernetzte Rauchwarnmelder alarmiert Sie bei Rauchentwicklung nicht nur vor Ort lautstark per Sirene, sondern auch mobil und smart via App. Aktiviert smarte Schutzmaßnahmen Der Rauchwarnmelder aktiviert bei Raucherkennung zudem Ihr smartes Brandschutz-Alarmsystem: integrierte smarte Lampen leuchten Fluchtwege aus, Rollläden geben Wege frei und Kameras geben Überblick. Schützt auch im Einbruchsfall Als multifunktionaler Teil des Alarmsystems ertönt die Sirene des smarten Rauchwarnmelders auch dann, wenn Einbruch erkannt wurde. Alarmiert – egal, wo Sie sind Der Bosch Smart Home Rauchwarnmelder reagiert bei Rauchentwicklung umgehend und vielfach: Vor Ort warnt er mit lautstarker Sirene. Dabei leitet er den Alarm via Bosch Smart Home Controller an alle weiteren vernetzten Rauchwarnmelder weiter – und ist so überall im Haus hörbar. In Ihrer Bosch Smart Home App werden Sie gleichzeitig per Push-Nachricht gewarnt – inklusive Raum-Zuordnung. Dadurch sind Sie auch aus der Ferne sofort informiert – und können über den Notruf-Button im App-Screen blitzschnell die Feuerwehr rufen. Löst das Brandschutz-Alarmsystem aus Über den Smart Home Controller sind Ihre Rauchwarnmelder nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen smarten Geräten vernetzt. Vorkonfigurierte Dienste wie das smarte Brandschutz-Alarmsystem optimieren das Zusammenspiel und machen so das Smart Home noch sicherer und komfortabler. Meldet Ihr Rauchwarnmelder Gefahr, wird es sofort aktiv, um Ihnen zu helfen: Lichter leuchten dank smarter Lichtsteuerung automatisch Fluchtwege aus. Smarte Farblampen erstrahlen in Gelb für optimale Sichtverhältnisse. Ihre smarten Rollläden fahren hoch, um Fluchtwege freizugeben. Im Alarmscreen Ihrer App sehen Sie dank Kamera-Livestream sofort, was vor sich geht. Sirene ertönt z.B. auch bei Einbruch Praktisch: Die Sirene Ihres Rauchwarnmelders lässt sich multifunktional nutzen. Eingebunden ins vorkonfigurierte Bosch Smart Home Einbruchsschutz-Alarmsystem schlägt Sie auch dann Alarm, wenn z.B. Tür-/Fensterkontakte oder Bewegungsmelder ungebetene Gäste erkennen. Vermeidet Falschalarme und ist langlebig Bye-bye Falschalarme – der Bosch Smart Home Rauchwarnmelder verfügt über eine Verschmutzungskompensation, die die Alarmschwelle konstant an den Verschmutzungsgrad der Rauchkammer anpasst. Das minimiert Falschalarme durch Verstauben. Die austauschbare 3 Volt Lithium-Batterie* mit einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren (je nach Verwendung im System) hält den Wartungsaufwand minimal. Tipp vom Profi: Um eine optimale Funktionsweise sicherzustellen, ist ein Austausch der Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren erforderlich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Merkmale
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
100 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Funkfrequenz
2400 MHz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Fehlalarmschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR17450
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Auswechselbare Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
133 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.