Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Kolink Citadel Mesh Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99195731
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-056
EAN/GTIN:
     5999094003583
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
5300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.