Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Void X Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Kolink Void X Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99195733
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-064
EAN/GTIN:
     5999094003903
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
508 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
365 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
6500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.