Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolters 18034 Hunde-/Katzenspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolters 18034 Hunde-/Katzenspielzeug
Wolters 18034 Hunde-/Katzenspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99198705
Hersteller:
     Wolters Kluwer
Herst.-Nr.:
     18034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Mit dem WOLTERS Straußenei mit und ohne Seil haben Vier- und Zweibeiner gemeinsam jede Menge Spaß: Das unregelmäßige Sprungverhalten des Eies erhöht die Spielfreude für beide und fördert nebenbei die Koordinationsfähigkeit des Hundes. Die Straußeneier sind aus reinem Naturkautschuk geformt, natürlich gefärbt und somit absolut unbedenklich für den Vierbeiner. Zusätzlich sind die Eier sehr strapazierfähig, kaufest und mit Leckerlies befüllbar. Für alle, die das Straußenei mit noch mehr Schwung werfen wollen, gibt es eine Ausführung mit integriertem Seil. So fliegt das Straußenei noch weiter und der Spielspaß steigt. Zudem hat der Hund eine weitere Möglichkeit das Ei aufzunehmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Tiefe
60 mm
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Interaktives Spielzeug
Produktfarbe
Mintfarbe
Material
Chloroprenkautschuk (CR)
Geeignet für Aktionen
Kauend
Nicht toxisch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.