| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99199930 Herst.-Nr.: SE0-F0101-0199-21-M EAN/GTIN: 4260692253641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auch wenn Du mit Deinem Smartphone sorgsam und vorsichtig umgehst, kannst Du Dein Samsung Galaxy A22 5G Display nicht effektiv vor Schmutz und Kratzer schützen. Diese Schutzfolie von smart engineered steht für maximalen Schutz, ohne dabei aufzufallen. Das von uns verwendete transparente Material der Schutzfolie ist ein hoch belastbares thermoplastisches Polyurethan (flexibler Kunststoff). Durch die oleophobe und hydrophobe Beschichtung, bildet unsere Schutzfolie eine perfekte öl- und wasserabweisende und dabei zusätzlich selbstreparierende Versiegelung. So werden Kratzer direkt absorbiert. Die Schutzfolien verhindern zuverlässig und reibungslos Beschädigungen durch Schlüssel oder andere harte Stoffe. Die hohe Lichtdurchlässigkeit garantiert eine maximale Auflösung und Transparenz (HD-Klar), bei voller Wirkung der Schutz-Funktion. Alternativ zum Schutzglas ist die Schutzfolie außerdem optimal für abgerundete Displays geeignet (Curved-Displays), da sie den ganzen Bildschirm bedecken und trotzdem vollflächig kleben. Die feuchte Anbringung durch die im Lieferumfang enthaltene Flüssigkeit geht dabei einfach von der Hand. Entstehende Bläschen verschwinden innerhalb 1-3 Tagen nach Aufbringung. Unsere Schutzglasfolien lassen sich noch dazu leicht ohne Rückstände entfernen. Der Bildschirm funktioniert dabei weiterhin wie gewohnt auf Berührungen. Unsere Galaxy A22 5G Folie ist außerdem kompatibel mit vielen Schutzhüllen am Markt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | ![](/p.gif) | Reinigungs-Set | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Blasenfreie Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | ![](/p.gif) | Private Filterungsfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | ![](/p.gif) | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A22 5G | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 Zoll | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, displayfolie 6, 1", samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |