Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020037018 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020037018 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037018 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037018 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99201935
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Gewindelänge
13 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Außendurchmesser
18.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,12*
€ 121,5228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,42*
€ 119,4998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,57*
€ 116,1083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,34*
€ 97,9846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.