Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020036263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020036263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020036263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99201984
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020036263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, metrisches Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M63x1.5
Gewindelänge
16 mm
Außendurchmesser
54.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85.5 mm
Breite
64 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
108 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,77*
€ 105,6363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,23*
€ 104,9937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,55*
€ 100,6145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,19*
€ 84,7161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.