Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 6-D


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202968
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10237202014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil, sehr flexibel, für wirtschaftliche Anwendungen, HB (UL 94), sehr gute UV-Beständigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Flammhemmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.