Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex-Duo PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutzschlauch AD 42,5/31,8x42,7mm ROHRflex-Duo PP 42,5
Kunststoff-Schutzschlauch AD 42,5/31,8x42,7mm ROHRflex-Duo PP 42,5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203134
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10270032032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar, V2 (UL 94)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-25 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,4145*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,542* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,63*
€ 269,6897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,38*
€ 250,3522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,70*
€ 242,403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,4145*
€ 223,02326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.