Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182198 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182198 Elektrischer Kontakt
Cimco 182198 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203503
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Orange
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Querschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,679*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.