Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 12-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203520
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10258232048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, dickwandig, schmales oder breites Profil, für schwere Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94), EN 45545-2 (HL2). Für Neuentwicklungen empfehlen wir den neuen Mehrschichtschlauch ROHRflex PA 12+.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Gewicht
240 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-50 - 130 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 17,2384* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,26*
€ 590,5494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,85*
€ 585,3015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,63*
€ 567,1897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,36*
€ 551,3984
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,96*
€ 512,8424
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012048
ab € 2,081*
Zubehör
Flexa
15030012248
ab € 1,95*
Zubehör
Flexa
15030020248
ab € 2,531*
Zubehör
Flexa
15030020048
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.