Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE150N-Q Kabelmuffe Schwarz 3,81 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Panduit SE150N-Q Kabelmuffe Schwarz 3,81 cm
Panduit SE150N-Q Kabelmuffe Schwarz 3,81 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99226273
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE150N-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
38.1 mm
Länge (mm)
7600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 3.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 84,55*
€ 100,61
pro Meter
ab 14 Meter
€ 83,27*
€ 99,09
pro Meter
ab 35 Meter
€ 79,42*
€ 94,51
pro Meter
ab 70 Meter
€ 76,81*
€ 91,40
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 72,01*
€ 85,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.