Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SE38N-C Kabelmuffe Schwarz 9,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Panduit SE38N-C Kabelmuffe Schwarz 9,5 mm
Panduit SE38N-C Kabelmuffe Schwarz 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99226941
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE38N-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
9.5 mm
Länge (mm)
30500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 111,63*
€ 132,84
pro Meter
ab 60 Meter
€ 110,83*
€ 131,89
pro Meter
ab 150 Meter
€ 108,46*
€ 129,07
pro Meter
ab 300 Meter
€ 107,67*
€ 128,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 106,99*
€ 127,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.