Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC POLO LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC POLO LED
LUTEC POLO LED
LUTEC POLO LED
LUTEC POLO LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99227731
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5205701118
EAN/GTIN:
     6939412013756
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
164 mm
Länge (mm)
162 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.