Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 45219 Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 45219 Strommesszange
Wiha 45219 Strommesszange
Wiha 45219 Strommesszange
Wiha 45219 Strommesszange
Wiha 45219 Strommesszange
Wiha 45219 Strommesszange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99235641
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45219
EAN/GTIN:
     4010995452193
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Bei Arbeiten bspw. an elektrischen Anlagen, die nicht abgeschalten werden können, gestalten sich die Strommessungen als große Herausforderung. Mit der Strommeszange von Wiha können mit Hilfe der Zangengabel Messungen durchgeführt werden, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die Handhabung wird dabei durch die kontaktlose Einhandprüfung deutlich erleichtert. Die Prüfspitzen ermöglichen weitere Prüfungen: Spannungsmessungen im AC und DC Bereich sowie Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessungen. Zudem ermöglichen sie Durchgangsprüfungen und Diodentests. Diese Multifunktionalität steigert die Effizienz deutlich. Die Messergebnisse sind mittels einer großen LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Zudem bietet die Strommesszange von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Die LPF-Funktion steigert gemeinsam mit der True-RMS-Funktion die Prozesssicherheit ihrer Prüfung durch das zur Verfügungstellen von störungsfreien Effektivwerten. Gemäß der Messkategorie CAT IV bis 1.000 V bietet die Strommesszange maximale Sicherheit für Arbeiten direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
260 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT IV 1000V
Gleichstrom (max.)
400 A
AC-Spannung
1000 V
DC-Spannung
1500 V
Widerstand (max.)
40 Ohm
Kontinuität
30 Ohm
Anzeige der Polarität
Ja
Data-Hold
Ja
HF-Übertragungsfrequenz
5 MHz
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
4000 Ziffern
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einfach zu lesen
Ja
Design
Produktfarbe
Rot, Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.