Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2133 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2133 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2133 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9924860
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2133
EAN/GTIN:
     5704327924807
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
446 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
380 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Asus U Notebook Series
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.