Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Tefal Ingenio L15890 XL Force 4-teiliges Set L15890
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99257334
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L1589042
EAN/GTIN:
     3168430337756
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set tefal
kochtopf-set
Ingenio XL Force Stielkasserollen: Extra widerstandsfähig
Ingenio wurde entwickelt, um die Zubereitung selbstgekochter Mahlzeiten zu vereinfachen. Die vielseitigen Stielkasserollen können auf dem Herd, im Backofen oder für die Aufbewahrung von Speiseresten im Kühlschrank* genutzt werden. Der abnehmbare Griff ist so viel mehr als eine technische Spielerei: mit seinem besonders zuverlässigen 3-Punkt-Sicherheitssystem kann er mit bis zu 10 kg** belastet werden und hat eine Garantie*** von 10 Jahren. Mit Ingenio sparen Sie jeden Tag Zeit und Energie in der Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kochset
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Wärmeindikator
Ja
Heizindikator
Thermo-Punkt
Griff Eigenschaften
Abnehmbar
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
3 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Kadmium, Blei
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
180 mm
Durchmesser Topf 3
200 mm
Gewicht
1340 g
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
225 x 285 x 115 mm
Paketgewicht
1637 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kochtopfset 4teilig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.