| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99257346 Herst.-Nr.: L7649553 EAN/GTIN: 3168430336629 |
| |
|
| | |
| Tefal Ingenio Ultimate Töpfe und Pfannen: Langlebiges Design Ingenio wurde entwickelt, um Ihren Kochalltag zu erleichtern. Die vielseitige Pfanne kann auf dem Herd, im Backofen oder für die Aufbewahrung von Speiseresten im Kühlschrank* genutzt werden. Der abnehmbare Griff ist so viel mehr als eine technische Spielerei: mit seinem besonders zuverlässigen 3-Punkt-Sicherheitssystem kann er mit bis zu 10 kg** belastet werden und hat eine Garantie*** von 10 Jahren. Mit Ingenio sparen Sie jeden Tag Zeit und Energie in der Küche. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Gemischtes Set | | Bratpfanne(n) | Ja | | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Aluminium | | Innenbeschichtung | Titan | | Teflonbeschichtet | Ja | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Feuerfest | Ja | | Wärmeindikator | Ja | | Heizindikator | Thermo-Punkt | | Griff Eigenschaften | Abnehmbar | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion | | Ursprungsland | Frankreich | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 2 Stück(e) | | Anzahl Pfannen | 2 Stück(e) | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA), Kadmium, Blei | Gewicht und Abmessungen | Topfdurchmesser | 160 mm | | Durchmesser Topf 2 | 200 mm | | Durchmesser Bratpfanne | 220 mm | | Durchmesser Bratpfanne 2 | 280 mm | | Gewicht | 3740 g | | Verpackungstiefe | 325 mm | | Verpackungsbreite | 325 mm | | Verpackungshöhe | 155 mm | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 3640 g | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, tefal bratpfanne induktion 28cm, kochtopf-set, kochtopf-set 5-teilig |
| | |
| |