Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Bosch BBS711ANM Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,3 l Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99257488
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBS711ANM
EAN/GTIN:
     4242005306640
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
1320 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
40 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
10 min
Ladezeit
5 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Flexischlauch
Ja
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Ladestation
Ja
Parkstation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Staubkapazität
0.3 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Integrierte Bürste
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Turbotaste
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
3
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Tierpflege
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Parkposition
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.