Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Garmin fenix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Schwarz, Titan GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99259448
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02541-27
EAN/GTIN:
     753759278359
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Dicke
14.9 mm
Gewicht
89 g
Abmessungen (BxTxH)
51 x 51 x 14.9 mm
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
280 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Bildschirmtechnologie
MIP
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
35.56 mm
Uhrenglas-Typ
Saphir
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
51 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz, Titan
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon, Titan
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Handgelenkgröße
132 - 225 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Software
Apps für Sportaktivitäten
Connect IQ
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
578 h
Batterielebensdauer
37 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
578 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Solarenergie
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzmessung
Automatisch, Manuell
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Akustische Signale
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Flächenberechnung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Golf, Laufen, Schwimmen, Walken
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Aktive Minuten
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Unterstützte Anwendungen
IQ™ STORE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,45*
€ 1.088,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,68*
€ 1.077,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,71*
€ 1.005,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.