Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
DJI BWX162-2453-7.38 Kameradrohnenteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99259859
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000498.01
EAN/GTIN:
     6941565930774
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
DJI
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
Mini 3 Pro
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2453 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.38 V
Batteriekapazität
18.1 Wh
Akkuladezeit
1.06 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.