Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spirit Go Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spirit Go Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama Spirit Go Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama Spirit Go Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama Spirit Go Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99260221
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184123
EAN/GTIN:
     4047443482372
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Mit "Spirit Go" beginnt die Freiheit am Kopf: Der True-Wireless-Kopfhörer kommt komplett ohne Kabel aus - für Ihre maximale Bewegungsfreiheit ganz ohne Kabelsalat. Der Bluetooth-Kopfhörer lässt sich mit Sprachsteuerung und Touch-Control besonders intuitiv bedienen. - Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhörer nicht durch ein Kabel verbunden sind - Ohne Umschweife zu guter Musik: Beim Öffnen der Ladebox aktivieren sich beide Ohrhörer automatisch und verbinden sich miteinander und mit dem Handy - Die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können - Berührungssteuerung: Der Touch-Sensor ermöglicht eine intuitive Bedienung - Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen - Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr - Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52 g
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
150 min
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Gesprächszeit
3.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
40 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
400 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00184124
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.