Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3752-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3752-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3752-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3752-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99266390
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3752-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
260 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A Forged Tool
07220290
ab € 5,40*
Ähnlich
DeWalt
DT40251-QZ
ab € 10,78*
Ähnlich
DeWalt
DWA8011RIA-AE
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.