Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
DeWALT DT40260-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99266391
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT40260-QZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
272 g
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Blau
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Scheuermittel
>
Winkelschleifer-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Diamanttrennscheibe
,
Dünnblech-Trennscheibe
,
Metall-Trennscheibe
,
Mini-Trennscheibe
,
Trennscheibe
,
dewalt diamanttrennscheibe
,
diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT3711-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 8,71*
Ähnlich
DeWALT DT3712-QZ Diamantklinge Turbo-Radkranzdiamanttrennscheibe 12,5 cm
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,02*
Ähnlich
DeWALT DT3743-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWalt
DT3743-XJ
ab € 50,79*
Ähnlich
DeWALT DT3763-XJ Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
DeWalt
DT3763-XJ
ab € 77,55*
Ähnlich
ELITE Diamanttrennscheibe
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 60,13*
Ähnlich
ELITE Diamanttrennscheibe
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,19*
Ähnlich
Lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe DT3773
DeWalt
DT3773-XJ
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen