Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 796870 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99266406
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     796870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
650 g
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.