Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 452033 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 452033 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 452033 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 452033 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99269081
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452033
EAN/GTIN:
     4252011901838
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A53
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.