Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 120295 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Laderampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 120295 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Laderampe
FALLER 120295 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Laderampe
FALLER 120295 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Laderampe
FALLER 120295 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Laderampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99269272
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120295
EAN/GTIN:
     4104090202958
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
Abschlussdienst auf der Dampflok. Ausschlackanlage mit Grube, Schrägaufzug und Antriebsteilen für die Auf- und Abwärtsbewegung der Schlackenhunte. Servo, Art. 180726 und Servosteuerung, Art. 180725 separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
171 mm
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Laderampe
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
73 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.