Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 120120 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 120120 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
FALLER 120120 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
FALLER 120120 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
FALLER 120120 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Stellwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99269289
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Stellwerk in Fachwerkbauweise, mit Außenaufgang und einigen typischen Einrichtungsteilen im oberen Stockwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
101 mm
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Stellwerk
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
58 Stück(e)
Produktfarbe
Braun, Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.