Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 120505 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 120505 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
FALLER 120505 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
FALLER 120505 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
FALLER 120505 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99269290
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120505
EAN/GTIN:
     4104090000165
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
geländebau h0
Faszination Brückenbau! Moderne, weitgespannte Betonbogenbrücke mit jeweils zwei anschließenden Brückenfeldern und Widerlagern in Anlehnung an die Thüringer Rehtalbrücke. 2-gleisig befahrbar und für alle Modellgleise verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1015 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
217 mm
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Brücke
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
215 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.