Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223614 Netzteil 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223614 Netzteil 12 W Schwarz
Hama 00223614 Netzteil 12 W Schwarz
Hama 00223614 Netzteil 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99269511
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223614
EAN/GTIN:
     4047443487254
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
  • Automatischer Überlast- und Überhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schützt die angeschlossenen Geräte
    - Ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforderung des elektronischen Gerätes
    - LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.