Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI BM5200-0015 Schließzylinder Euro-Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI BM5200-0015 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
BASI BM5200-0015 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99279660
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     BM5200-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/45
doppelzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
292 g
Durchmesser Daumendreher
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Euro-Profilzylinder
Produktfarbe
Chromfarbe
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
BM5200-1530
ab € 22,95*
Sonstiges
BASI
BM5200-0025
ab € 18,22*
Sonstiges
BASI
BM5200-0045
ab € 22,91*
Sonstiges
BASI
BM5200-0510
ab € 16,49*
Sonstiges
BASI
3838923631066
ab € 21,44*
Sonstiges
BASI
BM5200-0550
ab € 26,59*
Sonstiges
BASI
BM5200-1010
ab € 17,37*
Sonstiges
BASI
BM5200-1040
ab € 24,71*
Sonstiges
BASI
BM5200-1050
ab € 28,45*
Sonstiges
BASI
BM5200-1525
ab € 21,54*
Sonstiges
BASI
BM5200-1540
ab € 26,60*
Sonstiges
BASI
3838923631516
ab € 21,45*
Sonstiges
BASI
3838923631578
ab € 24,84*
Sonstiges
BASI
BM5200-2525
ab € 24,67*
Sonstiges
BASI
BM5200-2530
ab € 26,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.