Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Baby Annabell Sweet Dreams Swaddle Bag Puppenschlafsack
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99281807
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706886
EAN/GTIN:
     4001167706886
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
184 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
298 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenschlafsack
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Mindesthöhe der Puppe
360 mm
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.