Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Mermaze Mermaidz Collector Fashion Doll S1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99297945
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     580843EUC
EAN/GTIN:
     0035051580843
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333.5 mm
Höhe des Versandkartons
397 mm
Volumen Hauptkarton
24000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10035051580840
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
700 g
Verpackungsvolumen
9000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Textil
Flexible Gliedmaßen
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.