Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged AAA 4 Pack Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell StayCharged AAA 4 Pack Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Duracell StayCharged AAA 4 Pack Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9932008
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     HR03-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 5,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.