Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl
MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl
MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl
MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl
MSR 09223 Kaffeekanne 1 l Messing, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99354649
Hersteller:
     MSR Electronics
Herst.-Nr.:
     09223
EAN/GTIN:
     0040818092231
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Material
Messing, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
97 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.