Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Diana Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Diana Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent
Ritzenhoff & Breker Diana Vase Konisch geformte Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99361577
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     814934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Die Vase diana hat ganzjährig Saison: Mit einem bunten Blumenstrauß im Frühling, Sand und Muscheln im Sommer, einigen schlichten Zweigen im Herbst oder festlich dekorierten Tannenzweigen zu Weihnachten sorgt sie stets für die passende Wohlfühlatmosphäre. Vase aus hochwertigem Glas, ohne Dekoration!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Merkmale
Form
Konisch geformte Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.