Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Godox Ving V860III Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99366024
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     8133
EAN/GTIN:
     6952344221136
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Breite
75 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
195 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Slave-Blitz
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.5 s
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Farbtemperatur
5600 K
Leitzahl Blitz
60 m
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Gruppeneinstellungen
5
Blitz-Modi
Stroboskopisch
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Blitzdauer (min Leistung)
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)
1/20000 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.