Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 70129-480-XL Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 70129-480-XL Mantel/Jacke
Helly Hansen 70129-480-XL Mantel/Jacke
Helly Hansen 70129-480-XL Mantel/Jacke
Helly Hansen 70129-480-XL Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367746
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70129-480-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grün
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
XL
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
ASIN
B00DPGQHS0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.