Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-M Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367854
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71071_269-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grau, Orange
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
M
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
ASIN
B01N1JK1A1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.